Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 7Z57A03547-BO InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85364251
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     7Z57A03547-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Kompatibles Lenovo 7Z57A03547-BO BlueOptics© BO282803L5M QSFP28 zu QSFP28 Aktives Optisches Kabel AOC, 100G, 100GBASE-SR4, 5 Meter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,17*
€ 573,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.