Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 470-AAXH-BL InfiniBand/fibre optic cable 5 m QSFP 4x SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85363016
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     470-AAXH-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Kompatibles Extreme Networks 470-AAXH-BL BlueLAN© SC253501K5M26 QSFP zu 4xSFP+ DAC Direct Attach Kabel, 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR, 5 Meter, passiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
830 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
4x SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.