Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-SFP-10G-5M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85362648
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AOC-SFP-10G-5M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.