Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics 470-ABYG-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85362000
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     470-ABYG-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Kompatibles Dell 470-ABYG-BL BlueLAN© SC282801L1M30 QSFP28 zu QSFP28 DAC Direct Attach Kabel, 100GBase-CR4, 1 Meter, passiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.