Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
BlueOptics 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m 4x SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85361938
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Kompatibles Brocade 40G-QSFP-4SFP-PC-0301-BL BlueLAN© SC253501K3M30 QSFP zu 4xSFP+ DAC Direct Attach Kabel, 40GBase-CR4 / 4x10GBASE-CR, 3 Meter, passiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
4x SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.