Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
BlueOptics 470-AAFE-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85361719
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     470-AAFE-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Kompatibles Dell 470-AAFE-BL BlueLAN© SC252501K1M30 QSFP zu QSFP DAC Direct Attach Kabel, 40GBase-CR4, 1 Meter, passiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.