Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85328468
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312221.0045.1.76
EAN/GTIN:
     4051859289616
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
101 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1310 g
Länge (mm)
1012 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
34 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.