Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HB 205 Außen-Bodenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HB 205 Außen-Bodenbeleuchtung LED F
RZB HB 205 Außen-Bodenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85303025
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611978.0031
EAN/GTIN:
     4051859151685
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
3100 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
390 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Beleuchtungseffizienz
33 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.