Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190338 Schraube/Bolzen 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190338 Schraube/Bolzen 19 mm
Cimco 190338 Schraube/Bolzen 19 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85158387
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4, 8x19 PH2

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,281*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,741*
€ 5,64179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,561*
€ 5,42759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,351*
€ 5,17769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,991*
€ 4,74929
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,68*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,85*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,81*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,66*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,30*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,49*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 2,54*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 3,05*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,38*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 3,99*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 2,84*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 3,09*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.