Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks UCM6308 Private Branch Exchange (PBX) System 3000 Benutzer IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks UCM6308 Private Branch Exchange (PBX) System 3000 Benutzer IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Grandstream Networks UCM6308 Private Branch Exchange (PBX) System 3000 Benutzer IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Grandstream Networks UCM6308 Private Branch Exchange (PBX) System 3000 Benutzer IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85117570
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM6308
EAN/GTIN:
     6947273703211
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RJ-11 ports Quantität
8
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse
8
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf-Warteschlange
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
187.2 mm
Höhe
46.2 mm
Gewicht
2550 g
Paketgewicht
3320 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Fax
FAX server integriert
Ja
Merkmale
Produkttyp
IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Zahl der Benutzer
3000 Benutzer
SIP Bündelfunk
Ja
Anzahl simultaner Anrufe (max)
300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,58*
€ 1.143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,62*
€ 1.140,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,50*
€ 1.115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,58*
€ 1.085,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,38*
€ 1.025,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.