Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 52670003 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 52670003 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
URSUS 52670003 Kunstdruckpapier Kunstpapier 5 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089398
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     52670003
EAN/GTIN:
     4008525685319
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
In farbenfrohem Streifen-Look präsentiert sich das Transparentpapier „Parlallelo“ mit 5 Bogen in der Größe 50 x 61 cm und wartet nur darauf, Karten, Scrapbooks und Co. ein ganz besonderes Design zu verleihen. Das 115 g/qm starke, transparente Papier ist einseitig mit Streifen bedruckt und steht in 5 unterschiedlichen Farbvarianten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
5 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.