Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 52490058 Kunstdruckpapier Kunstpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 52490058 Kunstdruckpapier Kunstpapier
URSUS 52490058 Kunstdruckpapier Kunstpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089391
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     52490058
EAN/GTIN:
     4008525682356
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Rollenbreite
500 mm
Rollenlänge
0.61 m
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Mediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.