Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 4120372 Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 4120372 Kunstdruckpapier
URSUS 4120372 Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089381
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     4120372
EAN/GTIN:
     4008525039105
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Bastelkrepp von URSUS® aus Ludwig Bähr Buntpapierfabrik hat eine Papierstärke von 32 q/qm und wird in 30 Normalfarben und den Farben Gold und Silber angeboten. Krepppapier liegt auf Rollen in der Größe 50 x 250 cm zum Basteln bereit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Rollenbreite
500 mm
Rollenlänge
2.5 m
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
32 g/m²
Produktfarbe
Braun
Name der Farbe
mittelbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.