Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 52490034 Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 52490034 Kunstdruckpapier
URSUS 52490034 Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089375
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     52490034
EAN/GTIN:
     4008525682349
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
Ob zur Gestaltung von Karten, Windlichtern oder sonstigen kreativen Ideen: mit dem Transparentpapier „Uni“ von URSUS® treffen Sie zu jeder Zeit die richtige Wahl! Das transparente Papier mit einer Stärke von 115 g/qm präsentiert sich einseitig bedruckt und säurefrei in einer Auswahl von 17 Farben. Das Transparentpapier ist zu 5 Bogen in der Größe 50 x 61 cm aufgerollt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Rollenbreite
500 mm
Rollenlänge
0.61 m
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
115 g/m²
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.