Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 4120310 Krepppapier Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 4120310 Krepppapier Cremefarben
URSUS 4120310 Krepppapier Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089373
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     4120310
EAN/GTIN:
     4008525113829
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Bastelkrepp von URSUS® aus Ludwig Bähr Buntpapierfabrik hat eine Papierstärke von 32 q/qm und wird in 30 Normalfarben und den Farben Gold und Silber angeboten. Krepppapier liegt auf Rollen in der Größe 50 x 250 cm zum Basteln bereit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Cremefarben
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.