Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV AINOS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV AINOS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV AINOS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
SLV AINOS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84912258
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
SLV AINOS robuste, wassergeschützte Aufbaulösung, wahlweise mit oder ohne Sensor. Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Die opale Leuchtfläche unter der sich eine 18W LED befindet, wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
21 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1523 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1685 g
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
68.1 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229971
ab € 80,47*
Ähnlich
SLV
1003449
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.