Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Slots 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Slots 65
SLV Slots 65
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84912055
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
In der aus Aluminium gefertigten Standleuchte SLOTS 65 wird durch ein Philips Fortimo LED Disk- Modul ein indirekt abstrahlendes warmweißes Licht erzeugt. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Schraubenset sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Ein Betonankerset befindet sich im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4.5 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
665 mm
Gewicht
1609 g
Kopfdurchmesser
90 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Pfad, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1984 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
68 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
44.44 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
231817
€ 92,77*
Ähnlich
SLV
231807
€ 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.