Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
BlueOptics AOC-S-S-10G-1M-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84905959
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AOC-S-S-10G-1M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.