Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FV6820 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FV6820 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Tefal FV6820 Bügeleisen Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84800710
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6820
EAN/GTIN:
     3121040078105
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Rot, Silber
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.