Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 45W2398-IB-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84764814
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     45W2398-IB-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Kompatibles IBM 45W2398-IB-BL BlueLAN© SC353501J1M30 SFP+ zu SFP+ DAC Direct Attach Kabel, 10GBase-CR, 1 Meter, passiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.