Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-C.3-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84764335
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-C.3-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
130 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.