Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot
Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot
Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot
Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot
Relaxdays 10016779 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82097115
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032470
EAN/GTIN:
     4052025032470
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Sauberlauf-Matte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Breite
600 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosfaser
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.