Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adj MICRO GALAXIAN II Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adj MICRO GALAXIAN II Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Adj MICRO GALAXIAN II Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Adj MICRO GALAXIAN II Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81036225
Hersteller:
     ADJ
Herst.-Nr.:
     MIC417
EAN/GTIN:
     819730016966
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effektstrahler adj
effekt strahler
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Merkmale
Beleuchtungsarten
Auto, Ton aktiviert
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Fernbedienungsfunktion
Ja
Design
Produkttyp
Disco Laserprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Steuerung
Tasten, Kabellos
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Lampen
Laserstrahlen
Ja
Farbe des Laserbeams
Rot/Grün
Laser-Wellenlänge (rot)
650 nm
Laser-Wellenlänge (grün)
532 nm
Laserwellenenergie (rot)
80 mW
Laserwellenenergie (grün)
30 mW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.