Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
ProfiCook PC-MWG 1175 Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80906552
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501175
EAN/GTIN:
     4006160011753
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Ihre perfekte Küchenhilfe!

In der hochwertigen Mikrowelle PC-MWG 1175 von ProfiCook steckt alles, was Sie für Ihre leckeren Gerichte benötigen: Zum schnellen Erwärmen nutzen Sie die Mikrowelle mit 800 Watt Leistung. Für köstliche Grillspezialitäten und goldbraune Leckereien dient der leistungsstarke Grill mit 1000 Watt. Erleben Sie Individualität und Flexibilität bei all Ihren kreativen Rezeptideen.

Die PC-MWG 1175 punktet mit Ihrer verspiegelten Glasfront und dem modernen Look. Die Mikrowelle von ProfiCook ist mit einem 60 Minuten-Timer und einer Timerfunktion (bis zu 24 Stunden Vorlauf) ausgestattet. Bei Fertigstellung Ihres Gerichts ertönt ein Signalton und verständigt Sie, falls Sie sich mal nicht in der Nähe Ihrer Mikrowelle aufhalten. Das Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr informiert Sie über die aktuelle Uhrzeit sowie die Restlaufzeit beim Erwärmen oder Grillen Ihrer Speisen. Natürlich ist das Gerät auch mit einer Kindersicherung ausgestattet. Knuspriges, goldbraunes und schmackhaftes Grillgut erhalten Sie mit 1000 Watt Grillleistung. Grillen Sie auf die einfache, schnelle und saubere Art. Mit der leistungsstarken Grillstufe erhalten Sie garantiert aromatischen Genuss von Fisch, Geflügel oder anderen gegrillten Speisen. Zusätzlich können Sie auch Grill & Mikrowelle kombinieren.

Mit Hilfe eines feuchten Tuches lässt sich der abgekühlte Garraum spielend leicht nach jeder Verwendung von verschüttetem, verspritztem oder haftendem Kochgut reinigen. Da sich der Drehteller einfach herausnehmen lässt, ist auch das Säubern des Innenraums schnell erledigt. Die Gerätefront reinigen Sie am besten mit einem weichen angefeuchtetem Tuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
11250 g
Energie
Anschlusswert
1280 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Drehteller
Ja
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
9
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.