Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA104903 Herst.-Nr.: 104903 EAN/GTIN: 4005546727080 |
| |
|
| | |
| Klare Orientierung auf einen Blick: Vielseitig verwendbarer Aufkleber mit Kreuzmotiv zur Kennzeichnung von z.B. gesperrten Sitzgelegenheiten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm | | Tiefe | 193 mm | | Höhe | 0.2 mm | Merkmale | Produkttyp | Symbol | | Produktfarbe | Rot | | Klebetyp | Entfernbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,17* | € 8,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,34* | € 8,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,69* | € 8,69* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,47* | € 9,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,28* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,034* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|