Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz
InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz
InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz
InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz
InLine SmartHome Stand-Ventilator, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80471384
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40160B
EAN/GTIN:
     4043718287758
Suchbegriffe:
SmartHome Standventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
smarthome standventilator
Stellen Sie sich vor, das Thermometer schießt in die Höhe und noch bevor der Schweiß läuft, kommt Ihnen eine kühle Brise entgegen. Der smarte Standventilator von InLine sorgt für automatische Erfrischung an heißen Tagen. Einmal in das Heimnetzwerk eingebunden, können Sie den Ventilator bequem per App steuern. Automatismen und Szenarien lassen sich darüber intuitiv erstellen und aktivieren das Gerät zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird.
Mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen, einer integrierten Timerfunktion (Abschaltung nach 1, 2, 3 oder 4 Stunden), dem Schlafmodus (reduziert die Geschwindigkeit nach 30 Minuten), dem An- und Ausschalten der automatischen Rotation um 80 Grad sowie der Einstellung des Neigungswinkels in 4 Rasterschritten von bis zu 60 Grad, können Sie den Ventilator auch direkt am Gerät Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.
Durch den energiesparenden Motor, mit einer Leistungsaufnahme von 50 Watt und der geringen Lärmemission von maximal 57dB (A), eignet sich das Gerät perfekt für den Dauerbetrieb in Büros oder neben Ihrem Bett. Die vereinfachte Sprachsteuerung, dank der Kompatibilität zum Google Home Assistenten und Amazon Alexa, rundet die umfassende Bedienbarkeit ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1320 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
57 dB
Luftstrom
3200 m³/h
Oszillationsrange
80 °
Höhenanpassungsrate
1080 - 1320 mm
Kippwinkel
60 °
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
4 h
LED-Anzeigen
Status
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
16441G
ab € 6,38*
Zubehör
InLine
16403
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.