Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80363009
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53663
EAN/GTIN:
     0023942536635
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit dieser formschönen tragbaren Festplatte sichern Sie Ihre Daten mit Stil. Das Laufwerk aus gebürstetem Aluminium liefert dank USB 3.2-Schnittstelle der 1. Generation Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s. Durch die hohe Geschwindigkeit und Kapazität der Store 'n' Go ALU können Sie Ihr digitales Leben überall hin mitnehmen.

USB-C-Adapter
Die Festplatte wird mit einem Adapterkabel von Micro-B auf USB-A geliefert – zur Verbindung mit Standard-USB-Anschlüssen. Für die neuesten USB-C-Laptops ohne USB-A-Anschlüsse ist zudem ein Adapter von USB-A auf USB-C im Lieferumfang enthalten. So wird die Festplatte kompatibel mit verschiedenen Macs, PCs und Laptops – und Daten können einfach und schnell zwischen den Geräten und der Store 'n' Go ALU übertragen werden!

Schlank und elegant
Das schlanke Gehäuse aus gebürstetem Aluminium ist nur 9 mm dick und wiegt gerade mal 150 Gramm. Es ist robust, leicht und verleiht jedem Mac oder PC das gewisse Etwas.

Nero Backup-Software
Die Nero Backup-Software kommt im Bundle mit der Festplatte, um die Datensicherung um einiges einfacher zu machen. Planen Sie automatische Backups, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Dateien regelmäßig gesichert werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
76 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A female - USB Type-C male
Mitgelieferte Software
Nero Backup
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.