Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 533151 Rack Zubehör Anschlussfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 533151 Rack Zubehör Anschlussfeld
Televes 533151 Rack Zubehör Anschlussfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80135769
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533151
EAN/GTIN:
     8424450182581
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
485 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
399 g
Merkmale
Typ
Anschlussfeld
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.