Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PD01 Gigabit LAN with PoE Input (Power In) Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PD01 Gigabit LAN with PoE Input (Power In) Eingebaut Ethernet
Shuttle PD01 Gigabit LAN with PoE Input (Power In) Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80135571
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PON-PD01
EAN/GTIN:
     887993800356
Suchbegriffe:
Komponent
Das PD01 ermöglicht Stromversorgung des EN01 über PoE Das optional erhältliche Shuttle Accessory PD01 ist eine Tochterplatine für einen PC der Edge EN01-Serie, die einen zweiten Gigabit-Netzwerkanschluss mit Power-over-Ethernet-Funktion (PoE) bereitstellt. Dies ermöglicht die Stromversorgung des EN01 über das gleiche Netzwerkkabel, mit dem auch die Daten übertragen werden. Die Stromquelle braucht sich also nicht in der Nähe des EN01 befinden, sondern am anderen Ende des Netzwerkkabels z.B. in Form eines Ethernet-Switches mit PoE-Funktion oder eines Power-Injektors.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Shuttle Edge EN01J3, EN01J4, EN01E, EN01B
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J03
ab € 287,24*
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J04
ab € 380,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.