Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80121105
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-DAC-0.5M-HP-BL
EAN/GTIN:
     4063232031736
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 5m, sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.