Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee B2E 16 RLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee B2E 16 RLD
Milwaukee B2E 16 RLD
Milwaukee B2E 16 RLD
Milwaukee B2E 16 RLD
Milwaukee B2E 16 RLD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79821484
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933380482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Spannbereich (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,17*
€ 722,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,74*
€ 686,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,97*
€ 679,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,05*
€ 616,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.