Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HDE 13 RQD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee HDE 13 RQD
Milwaukee HDE 13 RQD
Milwaukee HDE 13 RQD
Milwaukee HDE 13 RQD
Milwaukee HDE 13 RQD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79821427
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     110750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
110 dB
Schalldruckpegel
99 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,02*
€ 512,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,41*
€ 444,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.