Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682085-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79313721
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682085-BULK
EAN/GTIN:
     5704174035442
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
9.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 9.7 (2017/2018)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
266 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
265 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.