Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
eSTUFF ES682010-BULK Tablet-Schutzhülle 24,6 cm (9.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79313706
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682010-BULK
EAN/GTIN:
     5704174035305
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
9.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 9.7 (2017/2018)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
221 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.