Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Basic Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana Basic Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent
Montana Basic Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79285894
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     028882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Mit Genuss Zubereiten und Anrichten. Die praktischen Lösungen von montana verbinden Funktionalität und harmonisches Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Merkmale
Form
Zylinderförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, montana vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.