Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N-Series N2248PX-ON Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79252804
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ASPX
EAN/GTIN:
     5397184224571
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch dell
Modernisieren Sie Ihr Campus-Zugriffs-Netzwerk.
Die branchenweit ersten Multi-Gig- und Multi-Gig-60 W-PoE-Switches mit 24 und 48 Anschlüsse für moderne Rechenlasten und höhere Mitarbeiterproduktivität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.086 mm
Tiefe
400.05 mm
Höhe
43.44 mm
Gewicht
7200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Wärmeableitung
8478 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Stromverbrauch (max.)
2486 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
600 Gbit/s
Transferrate
833 Mpps
Anzahl der statischen Routen
256
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl SFP28-Ports
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.089,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.239,99*
€ 5.045,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.203,90*
€ 5.002,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,72*
€ 4.916,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,67*
€ 4.888,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.089,33*
€ 4.866,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NT2_3KCE
ab € 96,82*
Zubehör
Dell
NT2_5KCE
ab € 162,40*
Zubehör
Dell
2248XPX_LL3PS
ab € 1.227,26*
Zubehör
Dell
2248XPX_LL3P4H
ab € 2.957,66*
Zubehör
Dell
2248XPX_LL5PS
ab € 1.965,17*
Zubehör
Dell
2248XPX_LL5P4H
ab € 4.715,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.