Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Pro f/ Pro12.9 Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Pro f/ Pro12.9 Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Slim Folio Pro f/ Pro12.9 Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79252713
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009707
EAN/GTIN:
     5099206090767
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit dem Slim Folio Pro wird aus Ihrem iPad Pro Tablet mit nur einem Klick ein Laptop. Erleben Sie den Komfort, wie am PC oder Laptop tippen zu können und wählen Sie aus drei verschiedenen Nutzungsmodi. Schreiben Sie, lesen Sie oder sehen Sie sich einfach etwas an, egal ob bei Tag oder Nacht. Die eingebaute Tastatur verfügt über Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, deren Helligkeit sich in drei verschiedenen Stufen an Ihre Umgebung anpassen lässt. Jeder Tastendruck fühlt sich nicht nur natürlich an, sondern ist höchst genau und präzise. Große Tasten mit ausreichendem Abstand nehmen die ganze Breite der Hülle ein, um Ihnen genug Platz zum Tippen zu geben. Die Slim Folio Tastatur ist außerdem mit einem Scissor-Mechanismus unter jeder Taste ausgestattet, so dass Sie schnell und präzise tippen können. Slim Folio Pro schützt Ihr iPad vor der täglichen Abnutzung und sorgt mit der leichten und dennoch robusten Schutzhülle für Schonung der Ecken und der Vorder- sowie der Rückseite. Es fühlt sich geschmeidig und sanft an und ist mit einem Magnetverschluss gesichert, sodass die Hülle geschlossen ist, wenn sie nicht genutzt wird. Außerdem ist die Schutzhülle mit einer praktischen Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihren Apple Pencil oder Logitech Crayon ausgestattet. Dank der langlebigen Batterie kann das Slim Folio Pro bis zu drei Monate nach einmaligem Aufladen genutzt werden (bei einer Nutzungsdauer von etwa zwei Stunden am Tag). Die wiederaufladbare Batterie kann mit einem abnehmbaren USB-Kabel geladen werden. Die moderne kabellose Bluetooth Low Energy Technologie sorgt dafür, dass zwischen Ihrem iPad Pro und der Tastatur stets eine zuverlässige Verbindung hergestellt ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (3rd, 4th gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
58 °
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyurethan, Gummi
LED-Anzeigen
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
22.46 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
707.43 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Italienisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
996 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriereichweite
182 h
Aufladequelle
USB
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
19 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
252 mm
Höhe des Versandkartons
319 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.