Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Symo 7.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 7000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Symo 7.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 7000 W Schwarz, Grau
Fronius Symo 7.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 7000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79252577
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsleistung
7000 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
16 A
Ausgangsstrom
10.1 A
Effizienz
98 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
645 mm
Gewicht
21900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,03*
€ 1.818,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,05*
€ 1.783,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,08*
€ 1.714,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,76*
€ 1.691,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,67*
€ 1.677,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,20*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 601,68*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 160,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.