Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-02-5 Netzteil 2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-02-5 Netzteil 2 W Schwarz
MEAN WELL IRM-02-5 Netzteil 2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79235144
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-02-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
2 W
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Spitzenstrom
5 W
Leistungen
Zertifizierung
IT AV EN/UL/IEC 62368-1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
22.85 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vigortronix
VTX-214-002-315X
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.