Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 02310MUN-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79133871
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     02310MUN-BL
EAN/GTIN:
     4063232632759
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.