Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99272 Kabelbinderhalterung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 99272 Kabelbinderhalterung Grau Polyamid
HELUKABEL 99272 Kabelbinderhalterung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78849829
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99272
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66416*
€ 0,79035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63416*
€ 0,75465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57416*
€ 0,68325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55416*
€ 0,65945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46416*
€ 0,55235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.