Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B262A50 Herst.-Nr.: 1200301 EAN/GTIN: 4055626444659 |
|
|
| | |
| Schraub-Bit, Sechskant, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 2,5 x 89 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9.03 g | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,31* | € 9,93* | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,40* | € 10,04* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,82* | € 10,60* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,08* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|