Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B262A49 Herst.-Nr.: 1200300 EAN/GTIN: 4055626444642 |
|
|
| | |
| Schraub-Bit, Sechskant, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 2 x 89 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8.57 g | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,90* | € 9,46* | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,97* | € 9,55* | | | | | 30 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,37* | € 9,99* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,74* | € 10,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,62* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|