Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Gold 6230 2,1 GHz 256 GB DDR4-SDRAM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78334764
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P22709-B21
EAN/GTIN:
     190017437460
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Vous êtes à la recherche d'un serveur performant et hautement évolutif pour vos bases de données, votre stockage et vos applications gourmandes en ressources graphiques ? Le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 est un serveur sécurisé, hautement évolutif, à quatre processeurs, offrant hautes performances, évolutivité et disponibilité dans un châssis 4U. Prenant en charge les processeurs évolutifs Intel® Xeon® qui offrent un gain de performance de 28 %1, le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 dispose d'une puissance de traitement supérieure aux générations précédentes. Cela permet de profiter de jusqu'à 6 To d'une mémoire 2 666 MT/s avec une bande passante jusqu'à 66 % plus large2, de jusqu'à seize logements PCIe 3.0 et de l'intelligence et de la simplicité de la gestion automatisée qu'offrent HPE OneView et HPE iLO 5. Le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 est idéal pour les charges de travail stratégiques et pour les applications générales gourmandes en données qui utilisent quatre processeurs et pour lesquelles un niveau adéquat de performances est essentiel.

Caractéristiques

Performances évolutives dans un facteur de forme extensible à quatre unités
- Le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 a été entièrement repensé. Sa capacité de calcul repose sur quatre processeurs logés dans un facteur de forme extensible à quatre unités. Il prend en charge jusqu'à quatre processeurs Intel Xeon Platinum et Gold qui fournissent jusqu'à 28 %1 de performances et 17 %3 de cœurs de plus que la génération précédente.
- Jusqu'à 48 emplacements DIMM prenant en charge la mémoire HPE DDR4 SmartMemory à 2 666 MT/s jusqu'à 6 To. La mémoire HPE DDR4 SmartMemory améliore les performances relatives aux charges de travail et l'efficacité énergétique tout en évitant la perte de données et les temps d'arrêt grâce à une meilleure gestion des erreurs.
- La gamme des adaptateurs HPE FlexibleLOM permet de choisir la vitesse de mise en réseau (1 GbE à 25 GbE) et fabric, pour que vous puissiez adapter votre système et le faire évoluer en fonction des besoins métiers.
- L'innovation HPE avec Intelligent System Tuning améliore les performances de la charge de travail en employant des profils personnalisés pour le réglage des ressources internes, améliore les charges de travail, telles que le trading haute fréquence avec lissage des variations, et maximise les performances en offrant des caractéristiques supérieures.

Extensibilité et disponibilité exceptionnelles pour plusieurs charges de travail
- Le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 est équipé d'un plateau processeur flexible permettant de passer d'un à quatre processeurs uniquement lorsque cela sera nécessaire, pour limiter l'investissement initial, et la conception flexible de la cage des lecteurs peut prendre en charge jusqu'à 48 lecteurs SAS/SATA à petit facteur de forme (SFF) avec un maximum de 20 lecteurs NVMe.
- Prend en charge jusqu'à 16 connecteurs d'extension PCIe 3.0, y compris quatre processeurs graphiques pleine longueur/pleine hauteur, ainsi que des cartes réseau ou des contrôleurs de stockage qui offrent plus d'extensibilité.
- Jusqu'à quatre logements HPE Flex pour modules d'alimentation, 800 W ou 1 600 W4 efficaces à 96 %, offrant plus de redondance en matière d'alimentation avec des configurations 2+2 et des plages de tensions flexibles.

Fiabilité et sécurité
- HPE iLO 5 optimise les serveurs standard les plus sûrs du marché avec la technologie HPE Silicon Root of Trust, pour protéger vos serveurs contre les attaques, détecter les intrusions potentielles et récupérer de manière sûre le microprogramme de votre serveur principal.
- Des millions de lignes de code de microprogramme sont exécutées avant le démarrage du système d'exploitation du serveur. La validation de l'exécution du microprogramme, activée par HPE iLO Advanced Premium Security Edition, vérifie le microprogramme du serveur toutes les 24 heures pour confirmer la validité et la crédibilité de cet élément essentiel.
- la reprise sécurisée permet de restaurer le micrologiciel du serveur à sa dernière version en bon état ou à l’état d’usine après la détection du code compromis.
- Des options de sécurité supplémentaires sont disponibles avec Trusted Platform Module (TPM), afin d'empêcher tout accès non autorisé au serveur et de stocker en toute sécurité les artefacts utilisés pour authentifier les plates-formes serveur, alors que le kit de détection d'intrusion enregistre et donne l'alerte chaque fois que les sécurités du serveur sont désactivées.

Gestion de l'infrastructure Agile pour accélérer la prestation de services informatiques
- Combiné ew, le serveur HPE ProLiant DL580 Gen10 avec le logiciel HPE OneVipermet de gérer l'infrastructure de façon à simplifier l'automatisation des serveurs, du stockage et des réseaux.
- Une suite d'outils intégrés et téléchargeables est disponible pour la gestion du cycle de vie du serveur, incluant Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), le provisionnement intelligent, HPE iLO 5 pour la surveillance et la gestion, HPE iLO Amplifier Pack, SUM (Smart Update Manager) et Service Pack pour ProLiant (SPP).
- Les services de HPE Pointnext simplifient toutes les étapes du parcours informatique. Des professionnels des Services de consultance et de transformation comprenant les défis du client et capables de créer une meilleure solution. Les Services professionnels garantissent un déploiement rapide des solutions et les Services opérationnels offrent une assistance au long cours.
- Les solutions d’investissement IT d’HPE vous aident à vous transformer en une entreprise numérique dont les coûts IT sont en ligne avec les objectifs de l’entreprise.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6230
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
20
Prozessor-Cache
27.5 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
4
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
4
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
40
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
87 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
4S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
192437
Speicher
Speicherkapazität
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
48x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
8 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1600 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
751.8 mm
Höhe
174.7 mm
Gewicht
51710 g
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM57810S
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 & 8.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 ,12 SP3 & 15 SP1
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
115.2 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.993,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.272,79*
€ 25.314,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.174,89*
€ 25.198,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.993,89*
€ 24.982,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.