Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2,2 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78334711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21271-B21
EAN/GTIN:
     190017437392
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Suchen Sie nach einem dichten und doch hochgradig skalierbaren Server für Ihre Anforderungen hinsichtlich Rechenzentrumsanwendungen und Virtualisierung? Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist ein leistungsstarker 4P-Server mit hoher Leistung in einem 2U-Gehäuse für mehr Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server unterstützt die neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren mit bis zu 68 % mehr Leistung1 und überzeugt durch eine bessere Verarbeitungsleistung, bis zu 3 TB schnellem Arbeitsspeicher, E/A-Optionen von bis zu acht PCIe 3.0-Steckplätzen. Hinzu kommen die Intelligenz und die Einfachheit des automatisierten Systemmanagements mit HPE OneView und HPE Integrated Lights Out 5 (iLO 5). Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist der ideale Server für geschäftskritische Workloads, Virtualisierung, Serverkonsolidierung, Datenbanken, Geschäftsprozesse und allgemeine, datenintensive 4P-Anwendungen, bei denen der Platz im Rechenzentrum und die richtige Leistung entscheidend sind.

Funktionen

Skalierbare 4P-Leistung in einem kompakten 2U-Formfaktor
- Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server bietet 4P-Rechenleistung in einem kompakten 2U-Formfaktor und unterstützt bis zu vier Intel Xeon Platinum Prozessoren (Serie 8100) und Gold Prozessoren (Serie 6100 und 5100), die bis zu 68 %1 mehr Prozessorleistung und 27 %2 mehr Cores als die vorherige Generation bieten.
- Bis zu 48 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 6 TB für HPE DDR4 SmartMemory mit 2666 MT/s. HPE DDR4 SmartMemory verbessert die Workload-Leistung und Energieeffizienz – gleichzeitig verhindert eine erweiterte Fehlerbehandlung Datenverluste und Ausfallzeiten.
- Die Auswahl an HPE FlexibleLOM-Adaptern bietet flexible Optionen hinsichtlich Netzwerkbandbreite (1 GbE bis 25 GbE) und Fabric, sodass Sie das System an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen können.
- HPE Innovation mit Intelligent System Tuning verbessert die Workload-Leistung über benutzerdefinierte Profile, um interne Ressourcen zu optimieren und den Durchsatz für alle Workloads, z. B. solche, bei denen die Latenzzeit eine wichtige Rolle spielt, wie der Hochfrequenzhandel mit Beseitigung von Instabilitäten (Jitter Smoothing) zu verbessern.

Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit der flexiblen neuen Generation für mehrere Workloads
- Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server hat ein flexibles Prozessorfach, das bei Bedarf von zwei auf vier Prozessoren erweitert werden kann, sodass die Vorabkosten gering bleiben. Das flexible Laufwerksgehäuse unterstützt bis zu 24 SFF SAS/SATA-Laufwerke mit maximal 12 NVMe-Laufwerken.
- Unterstützt bis zu acht PCIe 3.0-Erweiterungssteckplätze für Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) sowie Netzwerkkarten für mehr E/A-Bandbreite und Erweiterbarkeit.
- Bis zu vier HPE Flex Slot-Netzteile3 mit 800 oder 1600 Watt und ein Wirkungsgrad von 96 % ermöglichen höhere leistungsredundante Konfigurationen und flexible Spannungsbereiche. Die Steckplätze bieten die Möglichkeit, diese für 2+2-Netzteile oder als zusätzliche PCIe-Steckplätze zu verwenden.

Sicher und zuverlässig
- HPE iLO 5 stellt Servern die HPE Silicon Root of Trust-Technologie nach den weltweit höchsten Branchenstandards bereit, um Ihre Server vor Angriffen zu schützen, potenzielles Eindringen zu erkennen und Ihre essentielle Server-Firmware sicher wiederherzustellen.
- Bevor das Serverbetriebssystem gestartet wird, werden Millionen von Zeilen von Firmware-Code ausgeführt. Durch die Überprüfung der Firmware bei Laufzeit im Rahmen der HPE iLO Advanced Premium Security Edition wird die Server-Firmware alle 24 Stunden geprüft (Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit von wichtiger Systemfirmware).
- Mit Secure Recovery ist ein Rollback der Server-Firmware auf den letzten bekannten einwandfreien Zustand bzw. auf die werkseitigen Einstellungen nach Erkennung von defektem Code möglich.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.

Agile Infrastrukturverwaltung zur schnelleren Bereitstellung von IT-Services
- Mit dem HPE ProLiant DL560 Gen10 Server bietet HPE OneView Infrastrukturmanagement für die einfache Automatisierung von Servern, Speichern und Netzwerk.
- Für das Lifecycle Management für Server steht ein Paket integrierter und herunterladbarer Tools einschließlich Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Intelligent Provisioning, HPE iLO 5 zur Überwachung und Verwaltung, HPE iLO Amplifier Pack, Smart Update Manager (SUM) und Service Pack für ProLiant (SPP) zur Verfügung.
- Services von HPE Pointnext vereinfachen alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Transformation Services-Experten kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine bessere Lösung. Professional Services ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Lösungen, und Operational Services bietet fortlaufende Unterstützung.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen dabei, sich in ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit zu verwandeln, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5220
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
18
Prozessor-Cache
24.75 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
2
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
4
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
36
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
87 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
4S
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
193388
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
48x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
2 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1600 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
754.7 mm
Höhe
87.5 mm
Gewicht
34120 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 U2 VMware ESXi 6.7 U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 & 8.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 ,12 SP3 & 15 SP1 CentOS 7.6
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
58 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.852,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.143,65*
€ 10.880,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.078,81*
€ 10.803,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.913,32*
€ 10.606,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.852,06*
€ 10.533,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.