| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-78066802 Herst.-Nr.: 4001796064777 EAN/GTIN: 4001796064777 |
| |
|
| | |
| Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 20 mm | | Kopfdurchmesser | 6 mm | Merkmale | Typ | Schraubensatz | | Material | Galvanisiertes Metall | | Verbindender thread type | M6 | | Kopfform | Rundkopf | | Produktfarbe | Edelstahl | | Zertifizierung | DIN 7991 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 4x20 8.8, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 8.8 |
| | |
| |