Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 818273 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 818273 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 818273 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77893093
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     818273
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Wear ear protection
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 14,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.