Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 814040 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brady 814040 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 814040 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77887912
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     814040
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Acute Toxicity
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,88*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (€ 297,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.