Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 406 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 406 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 406 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77716605
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.