Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190224 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190224 Schraube/Bolzen 80 mm
Cimco 190224 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25973216
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190224
EAN/GTIN:
     4021103902240
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,05*
€ 5,81*
3 Tage
15
pro Packung
€ 5,80*
ab € 4,05*
€ 5,82*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,285*
€ 6,145*
3 Tage
14
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,4375*
€ 6,3475*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190222
ab € 6,26*
Ähnlich
Cimco
190223
ab € 3,29*
Ähnlich
Cimco
190225
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.